Aluminium-Airline-Zurrschiene halbrund
Zurrschiene Aluminium AIRLINE halbrund
ZSHN-FZG-ALU-HALBRD-ZSC995
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für verschiedene Transportaufgaben
- Passend für alle Spannstangen, Verzurrgurte und Ösen
- Inklusive Befestigungsmaterial
![]() | |
Typbezeichnung | ZSC995 |
Breite | 50 mm |
Höhe | 11.5 mm |
Länge | 995 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0.800 kg |
Farbe | Aluminiumsilber |
Werkstoff | Aluminium |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!